Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1136554 OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1,5 BK - 1136554

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1136554 OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8.159 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777951345

Artikelnummer

LPP1136554

Herstellernummer

1136554

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

9.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

198 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

59.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

192 kg/km

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1 5 BK