Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1135840 OLFLEX CLASSIC 110 CY 40X0,75 - 1135840

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1135840 OLFLEX CLASSIC 110 CY 40X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 40

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773094824

Artikelnummer

LPP1135840

Herstellernummer

1135840

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

40

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 40X0.75; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; Flessibile; VDE reg. n.: 7030