Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11356506/100 OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G10 - 11356506/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11356506/100 OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 4G10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.335 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4056158684537

Artikelnummer

LPP11356506/100

Herstellernummer

11356506/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

19.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

390 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

117 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

735 kg/km

OLFLEX CLASSIC 100 CY 300 500V 4G10