Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1125218 OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1 - 1125218

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1125218 OLFLEX CLASSIC 110 SY 18G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773103212

Artikelnummer

LPP1125218

Herstellernummer

1125218

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Nennspannung U0:

300 V

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

15.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

318 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

95.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche