Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1125207/500 OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1125207/500 OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 500 M

EAN

4044774564210

Artikelnummer

LPP1125207/500

Herstellernummer

1125207/500

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 7G1; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile; VDE reg. n.: 7030