Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123385 OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G35 - 1123385

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123385 OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 35 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773742893

Artikelnummer

LPP1123385

Herstellernummer

1123385

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

35 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

2

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

28.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

564 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

169.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

2052 kg/km

OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G35