LAPP ITALIA SRL - LPP1119209 OLFLEX CLASSIC 110 9G1 - 1119209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 9
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773066463
Artikelnummer
LPP1119209
Herstellernummer
1119209
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
9
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V


