LAPP ITALIA SRL - LPP1119208 OLFLEX CLASSIC 110 8G1 - 1119208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilelement - ohne
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773066470
Artikelnummer
LPP1119208
Herstellernummer
1119208
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V


