Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11171000 TOOLS CONTACT - 11171000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11171000 TOOLS CONTACT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - ja

  • Mit automatischem Rücklauf - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773600889

Artikelnummer

LPP11171000

Herstellernummer

11171000

Hersteller

LPP

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

ja

Mit automatischem Rücklauf:

ja

Attrezzo di rimozione per inserti e moduli dei connettori rettangolari EPIC® Per contatti: MC 2,5 tornito