Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11139624 UNITRONIC FD CP PLUS A 18X0,34 - 11139624

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11139624 UNITRONIC FD CP PLUS A 18X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Packung

  • 1 M

EAN

4044773032352

Artikelnummer

LPP11139624

Herstellernummer

11139624

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

10.3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

77.25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

41.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kategorie:

sonstige

Cavo schermato con guaina in PUR ad alte prestazioni per catene portacavi, AWM per l'impiego secondo CSA/NFPA 79 UNITRONIC® FD CP plus A - Cavo dati PUR schermato, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM-Recognized da UL per USAe Canada Per catena portacavi: altamente performante e flessibile alle basse temperature Bassa capacità Privo di alogeni