LAPP ITALIA SRL - LPP11139619 UNITRONIC FD CP PLUS A 4X0,34 - 11139619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilung - Lagen
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773032567
Artikelnummer
LPP11139619
Herstellernummer
11139619
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilung:
Lagen
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
45 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
24 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


