Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11139600 UNITRONIC FD CP PLUS A 3X0,14 - 11139600

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11139600 UNITRONIC FD CP PLUS A 3X0,14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Leiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064727452036

Artikelnummer

LPP11139600

Herstellernummer

11139600

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.14 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

36 kg/km

Außendurchmesser ca.:

4.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

33.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

18 mm

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC FD CP PLUS A 3X0 14