Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11139534 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 10X2X0,75 - 11139534

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11139534 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 10X2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4064727451336

Artikelnummer

LPP11139534

Herstellernummer

11139534

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein