Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP11139533 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 8X2X0,75 - 11139533

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP11139533 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 8X2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Anzahl der Verseilelemente - 8

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4044773018059

Artikelnummer

LPP11139533

Herstellernummer

11139533

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Anzahl der Verseilelemente:

8

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

114 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kategorie:

sonstige

Cavo a coppie, schermato, con guaina in PUR ad alte prestazioni per catene portacavi, AWM per l'impiego secondo CSA/NFPA 79 UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Cavo dati PUR schermato con coppie twistate, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM per USA (per NFPA 79) e CAN Per catena portacavi: altamente performante e flessibile alle basse temperature Bassa capacità Privo di alogeni