LAPP ITALIA SRL - LPP11139532 UNITRONIC FD CP (TP) PLUS A 6X2X0,75 - 11139532

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 6
Anzahl der Verseilelemente - 6
Packung
1 M
EAN
4044773018073
Artikelnummer
LPP11139532
Herstellernummer
11139532
Hersteller
LPP
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
6
Anzahl der Verseilelemente:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schutzmantel:
ohne
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
12.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
96 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
51.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Kategorie:
sonstige


