LAPP ITALIA SRL - LPP1062916 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G120 - 1062916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 120 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
4044776552024
Artikelnummer
LPP1062916
Herstellernummer
1062916
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
120 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein