LAPP ITALIA SRL - LPP1062904 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G16 - 1062904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.937 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776551904
Artikelnummer
LPP1062904
Herstellernummer
1062904
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


