Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10512900 H-A 3 MTGVB 11 N.GEW. KUPPLUNGSGEHAEUSE - 10512900

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10512900 H-A 3 MTGVB 11 N.GEW. KUPPLUNGSGEHAEUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 23.8 mm

  • Höhe - 53.5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Beschichtung Gehäuse - pulverbeschichtet

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773071283

Artikelnummer

LPP10512900

Herstellernummer

10512900

Hersteller

LPP

Breite:

23.8 mm

Höhe:

53.5 mm

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-A 3 MTGVB 11 N.GEW. KUPPLUNGSGEHAEUSE LAPP ITALIA