Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10426700 H-A 3 TGV 11 KPL TUELLENGEH. BK - 10426700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 23.8 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773608168

Artikelnummer

LPP10426700

Herstellernummer

10426700

Hersteller

LPP

Breite:

23.8 mm

Höhe:

50 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

ja

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-A 3 TGV 11 KPL TUELLENGEH. BK LAPP ITALIA