Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10426500 EPIC H-A 3 MTGV 11 KPL.TUELLENGEHAEUSE - 10426500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Mit Kabelverschraubung - ja

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773571684

Artikelnummer

LPP10426500

Herstellernummer

10426500

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

EMV-Ausführung:

nein

Inserti per connettore H-A fino a 400V con collegamento filettato di facile manutenzione La matrice standard compatta può essere collegata semplicemente a una spina e utilizzata universalmente per la conduzione di corrente e tensione, ad esempio nei sistemi di controllo. Nuova maggiore rigidità dielettrica, 400V in spazi ristretti Universale per la trasmissione di corrente e tensione Made in Germany