LAPP ITALIA SRL - LPP10426400 H-A 3 TGV 11 KPL. TUELLENGEHAEUSE - 10426400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 23.8 mm
Höhe - 50 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet
Packung
10 ST
EAN
4044773581041
Artikelnummer
LPP10426400
Herstellernummer
10426400
Hersteller
LPP
Breite:
23.8 mm
Höhe:
50 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
ja
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
ja
Mit Dichtung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65


