Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10426000 H-A 3 TGV 11 N.GEW. TUELLENGEHAEUSE - 10426000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Mit Kabelverschraubung - ja

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773072242

Artikelnummer

LPP10426000

Herstellernummer

10426000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Mit Kabelverschraubung:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

EMV-Ausführung:

nein

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-A 3 TGV 11 N.GEW. TUELLENGEHAEUSE LAPP ITALIA