LAPP ITALIA SRL - LPP1032128 UNITRONIC ROBUST C (TP) 4X2X0,75 - 1032128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Leiter-Material - Kupfer
Kabel längswasserdicht - nein
Packung
1 M
EAN
4044776769903
Artikelnummer
LPP1032128
Herstellernummer
1032128
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
149 kg/km
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
160.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
64.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


