Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1032028 UNITRONIC ROBUST 5X0,34 - 1032028

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1032028 UNITRONIC ROBUST 5X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Anzahl der Verseilelemente - 1

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776769149

Artikelnummer

LPP1032028

Herstellernummer

1032028

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Anzahl der Verseilelemente:

1

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

55 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Kategorie:

sonstige

Cavo per sensori/attuatori privo di alogeni, altamente flessibile, resistente a un'ampia gamma di agenti chimici UNITRONIC® ROBUST Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni. Good chemical resistance please see Appendix T1 Eccellente resistenza agli agenti atmosferici Flessibile alle basse temperature