Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1032026 UNITRONIC ROBUST 3X0,34 - 1032026

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1032026 UNITRONIC ROBUST 3X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Lagen

Packung

  • 1 M

EAN

4044776769125

Artikelnummer

LPP1032026

Herstellernummer

1032026

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Lagen

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

4.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

44 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

17.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Cavo per sensori/attuatori privo di alogeni, altamente flessibile, resistente a un'ampia gamma di agenti chimici UNITRONIC® ROBUST Cavi per il cablaggio di sensori/attuatori in ambienti severi. Impiego in catene portacavi, privi di alogeni. Good chemical resistance please see Appendix T1 Eccellente resistenza agli agenti atmosferici Flessibile alle basse temperature