Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1030612 UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,25 BK - 1030612

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1030612 UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,25 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Kabel querwasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4064727111230

Artikelnummer

LPP1030612

Herstellernummer

1030612

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0 25 BK