LAPP ITALIA SRL - LPP1030542 UNITRONIC LIYCY 4X1 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Leiter-Material - Kupfer
Kabel längswasserdicht - nein
Kabel querwasserdicht - nein
Packung
1 M
EAN
4064727110967
Artikelnummer
LPP1030542
Herstellernummer
1030542
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


