Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1030541 UNITRONIC LIYCY 3X1 BK - 1030541

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1030541 UNITRONIC LIYCY 3X1 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064727110950

Artikelnummer

LPP1030541

Herstellernummer

1030541

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

90 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

102 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LIYCY 3X1 BK