LAPP ITALIA SRL - LPP1030519 UNITRONIC LIYCY 4X0,5 BK - 1030519

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Leiter-Material - Kupfer
Kabel längswasserdicht - nein
Kabel querwasserdicht - nein
Packung
1 M
EAN
4064727110738
Artikelnummer
LPP1030519
Herstellernummer
1030519
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiter-Material:
Kupfer
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


