Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1030497 UNITRONIC LIYCY 4X0,34 BK - 1030497

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1030497 UNITRONIC LIYCY 4X0,34 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4064727110516

Artikelnummer

LPP1030497

Herstellernummer

1030497

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein