Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1030269 UNITRONIC LIYY 3X0,75 BK - 1030269

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1030269 UNITRONIC LIYY 3X0,75 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4064727109695

Artikelnummer

LPP1030269

Herstellernummer

1030269

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Gewicht:

57 kg/km

Außendurchmesser ca.:

5.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

56 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LIYY 3X0 75 BK