Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1030237/100 UNITRONIC LIYY 2X0,34 BK

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1030237/100 UNITRONIC LIYY 2X0,34 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 100 M

EAN

4064727113449

Artikelnummer

LPP1030237/100

Herstellernummer

1030237/100

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein