Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1030229 UNITRONIC LIYY 20X0,25 BK - 1030229

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1030229 UNITRONIC LIYY 20X0,25 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 20

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Kabel querwasserdicht - nein

Packung

  • 5000 M

EAN

4064727109299

Artikelnummer

LPP1030229

Herstellernummer

1030229

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

20

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC LIYY 20X0 25 BK