LAPP ITALIA SRL - LPP1027957 OLFLEX CHAIN 819 CP 4G25 - 1027957

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.120 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044777657537
Artikelnummer
LPP1027957
Herstellernummer
1027957
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
300 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
4
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
26.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
263 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
263 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
105.2 mm
Nennspannung U:
500 V
Gewicht:
1350 kg/km


