Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1027907 OLFLEX CHAIN 819 CP 25G0,5 - 1027907

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1027907 OLFLEX CHAIN 819 CP 25G0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 25

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044777657223

Artikelnummer

LPP1027907

Herstellernummer

1027907

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

25

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

14.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

141 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

141 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

56.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

289 kg/km

OLFLEX CHAIN 819 CP 25G0 5