Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1027779 OLFLEX CHAIN 808 CP 7G1,5 - 1027779

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1027779 OLFLEX CHAIN 808 CP 7G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044775066614

Artikelnummer

LPP1027779

Herstellernummer

1027779

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

10.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP Cavo di comando altamente flessibile, schermato con isolamento del conduttore in PVC e guaina esterna robusta resistente all'olio - certificato ÖLFLEX® CHAIN 819 CP ÖLFLEX® CHAIN 819 CP - Cavo di comando altamente flessibile, schermato con isolamento del conduttore in PVC e guaina esterna robusta resistente all'olio in mescola speciale PU Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Ottima resistenza agli oli Certificato UL/cUL AWM per il Nord America