Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1027403 OLFLEX FD 891 CY 3G2,5 - 1027403

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1027403 OLFLEX FD 891 CY 3G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 14

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 14 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2385 kg CO₂-eq/km

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773079135

Artikelnummer

LPP1027403

Herstellernummer

1027403

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

14

Leiternennquerschnitt (AWG):

14 kcmil

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

3

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

10.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

79.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

ÖLFLEX® FD 891 CY Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato ÖLFLEX® FD 891 CY ÖLFLEX® FD 891 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM. Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC