Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1027301 OLFLEX FD 891 CY 4G1 - 1027301

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1027301 OLFLEX FD 891 CY 4G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 18

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 18 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773742695

Artikelnummer

LPP1027301

Herstellernummer

1027301

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

73.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

39.2 mm

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1027301 - OLFLEX FD 891 CY 4G1 18 AWG