Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1027292 OLFLEX FD 891 CY 3G1 - 1027292

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1027292 OLFLEX FD 891 CY 3G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.385 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776697879

Artikelnummer

LPP1027292

Herstellernummer

1027292

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

65.25 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

34.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

ÖLFLEX® FD 891 CY Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato ÖLFLEX® FD 891 CY ÖLFLEX® FD 891 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM. Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC