Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026757 OLFLEX CHAIN 809 CY 18G0,5 - 1026757

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026757 OLFLEX CHAIN 809 CY 18G0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • AWG-Größe - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

Packung

  • 1 M

EAN

4044775065679

Artikelnummer

LPP1026757

Herstellernummer

1026757

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 18G0.5; Basic-Line; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; UL recognised; Per uso in catena portacavi