Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026752 OLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,5 - 1026752

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026752 OLFLEX CHAIN 809 CY 3G0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 22

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 22 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 M

EAN

4044775065624

Artikelnummer

LPP1026752

Herstellernummer

1026752

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

22

Leiternennquerschnitt (AWG):

22 kcmil

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

6.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

61 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

24.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN 809 CY ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC