LAPP ITALIA SRL - LPP1024426 OLFLEX HEAT 125 C MC 5G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Packung
1 M
EAN
4044777069477
Artikelnummer
LPP1024426
Herstellernummer
1024426
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein