Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1024423 OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1,5 - 1024423

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1024423 OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • AWG-Größe - 16

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.698 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777069446

Artikelnummer

LPP1024423

Herstellernummer

1024423

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

450 V

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

8.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

129 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

34.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...120 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose ÖLFLEX® HEAT 125 MCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 MC - cavo di controllo e comando privo di alogeni con approvazione DNV GL, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-3, per l'uso nella costruzione di macchine e impianti fino a +125 ° C CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr Caratteristiche migliorate in caso di incendio Certificato DNV GL