Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1024415/100 OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1 - 1024415/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1024415/100 OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.385 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777070831

Artikelnummer

LPP1024415/100

Herstellernummer

1024415/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Leiternennquerschnitt (AWG):

18 kcmil

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

111 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

29.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...120 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-55...125 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

90 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 2X1; U/U: 300/500 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Schermato; -55?C - 125?C; Flessibile