LAPP ITALIA SRL - LPP1023280 OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G4+(2X1)+(2X22A) - 1023280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Raucharm nach EN IEC 61034-2 - nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - ja
Packung
1 M
EAN
4044776692041
Artikelnummer
LPP1023280
Herstellernummer
1023280
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Außendurchmesser ca.:
15.8 mm