LAPP ITALIA SRL - LPP1023253 OLFLEX CHAIN 896 P 5G16 - 1023253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 5
Verseilelement - nein
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.781 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776483595
Artikelnummer
LPP1023253
Herstellernummer
1023253
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
23.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


