Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020133 OLFLEX SERVO 728 CY (4X2X0,14+4X0,5) - 1020133

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020133 OLFLEX SERVO 728 CY (4X2X0,14+4X0,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

Packung

  • 1 M

EAN

4044777580941

Artikelnummer

LPP1020133

Herstellernummer

1020133

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Zahl:

4

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

118.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

47.4 mm

Nennspannung U:

30 V

Gewicht:

97 kg/km

OLFLEX SERVO 728 CY (4X2X0 14 4X0 5)