Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020067 OLFLEX SERVO 719 4G4+(2X1,5) - 1020067

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020067 OLFLEX SERVO 719 4G4+(2X1,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 - nein

  • Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044777468843

Artikelnummer

LPP1020067

Herstellernummer

1020067

Hersteller

LPP

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo per servomotori a bassa capacità con guaina in PVC per posa fissa - certificato per l'America del Nord ÖLFLEX® SERVO 719PreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 - Cavo per servomotori per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWM Successore di ÖLFLEX® SERVO 700 Cavo a bassa capacità Senza schermatura completa