Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1020017 OLFLEX SERVO 719 CY 4G35 - 1020017

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1020017 OLFLEX SERVO 719 CY 4G35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 35

  • Schirm über Verseilelement - ohne

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

4044776768470

Artikelnummer

LPP1020017

Herstellernummer

1020017

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

35

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

orange

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Außendurchmesser ca.:

27.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il Nordamerica ÖLFLEX® SERVO 719 CYPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 CY - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per installazione fissa oppure occasionalmente flessibile con certificazione UL/cUL AWM Successore di: ÖLFLEX® SERVO 700 CY e ÖLFLEX® SERVO 709 CY Cavo a bassa capacità Gamma delle formazioni ampliata