Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10019949 OLFLEX CLASSIC 110 H 12G2,5 - 10019949

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10019949 OLFLEX CLASSIC 110 H 12G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044774391540

Artikelnummer

LPP10019949

Herstellernummer

10019949

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

14

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

15.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

151 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60.4 mm

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

492 kg/km

OLFLEX CLASSIC 110 H 12G2 5